パワーロック MLシリーズ

パワーロック MLシリーズ - 椿本チエインパワーロック MLシリーズ - 椿本チエインパワーロック MLシリーズ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。
締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。
キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。
スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。
締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。
ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。
幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。
ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。
コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。
アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07211197PL012×024M27.72414218241222
10,844
8,298
9,128(税込)
当日出荷
07211206PL020×041M47.341233412412035
15,067
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07211206
2017-05-29
用途: 芯出し冶具用
製造業

短所:パワーロックを緩めた時と締めた時の内外径の調整寸法範囲が狭い
長所:ロックするのがナットだけであるため容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする