プレート形トルクレンチ
・プレート形は、置針を指針に合わせ負荷すれば置針の移動により実トルク値がひと目で読み取れます。
・実験・研究用および検査用として実トルク値の測定に最適です。また一般締め付け作業用としても使用できます。
頭部幅: 96mm
全長(mm)498
質量(kg)0.8
差込角(mm)12.7
トルク調整範囲1目盛(Nm)5
トルク調整範囲最小~最大(Nm)20.0~140.0
表示単位N・m
内容量1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02014512 | T4FN140 | 02468331 | F190N |
![]() |
プレート形トルクレンチ | 東日製作所 | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーに違いがあります。 |