曜日別特売

ベルトグラインダ

ベルトグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)
コード長さ(m)
3心・2
研磨ベルト寸法(mm)
100×915
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト速度(m/s[m/min])
電源(V)
電流(A)(50/60Hz)
消費電力(W)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06730875BG-10011.7[700](50Hz)/14[840](60Hz)単相1008.6/7.557035エンドレス研磨ベルト・AA#60、AA#80(本体装着)、両口スパナ、六角棒スパナ
¥110,000
取扱い終了
06730884BGH-10023.3[1400](50Hz)/28.3[1700](60Hz)三相2003.5105437エンドレス研磨ベルト・AA#60、AA#81(本体装着)、両口スパナ、六角棒スパナ
¥108,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする