HiKOKI(ハイコーキ)
ベルトグラインダー
付属品
エンドレス研磨ベルトAA#60、AA#80(本体装着)、両口スパナ、六角棒スパナ
コード長さ(m)
3心・2
研磨ベルト寸法(mm)
100×915
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト速度(m/s[m/min])
電源(V)
電流(A)(50/60Hz)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170403
BG-100
11.7[700](50Hz)/14[840](60Hz)
単相100
8.6/7.5
570
35
¥
110,000
取扱い終了
06170412
BGH-100
23.3[1400](50Hz)/28.3[1700](60Hz)
三相200
3.5
1054
37
¥
108,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください