曜日別特売

六角穴付止めねじセット

六角穴付止めねじセット - エスコ
セット内容
サイズ(入数):
M3×6(200)
M3×8(200)
M4×6(200)
M4×8(200)
M5×6(200)
M5×8(150)
M6×8(100)
M6×10(100)
M8×10(50)
M8×12(50)
M10×12(25)
M10×15(20)
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCサイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03683802EA949DC
オープン
8,370
9,207(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする