六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質
SCM435相当
表面処理
3価ブラック
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全126種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
内容量
126種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749742994×101箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
7,270
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
749747893×31箱(1000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
7,960
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
749748683×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
8,080
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
749749114×41箱(1000個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
8,100
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
749749993×51箱(1000個)50.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
8,210
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
749750174×51箱(1000個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
8,220
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
749751053×61箱(1000個)60.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
8,350
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
749751394×61箱(1000個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
8,360
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
749752703×81箱(1000個)80.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
8,490
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
749752794×81箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
8,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
749753155×51箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
8,520
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
749757085×61箱(1000個)60.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
9,130
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
749757965×81箱(1000個)80.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
9,270
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
749761372.5×31箱(1000個)30.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
9,610
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
749761462.6×31箱(1000個)30.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
9,610
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
749762863×101箱(1000個)100.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
9,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
749765052.5×41箱(1000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
9,980
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
749767768×301箱(200個)301.25(1欄)3、(2欄)544.58
10,262
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
749770655×101箱(1000個)100.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
10,610
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
749771514×31箱(1000個)30.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
10,700
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
74977160M8×81箱(500個)81.25(1欄)3、(2欄)544.58
10,705
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
74977370M2.5×61箱(1000個)60.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
10,980
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
74977379M2.6×61箱(1000個)60.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
10,980
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
74977406M6×451箱(200個)451(1欄)2、(2欄)3.533.44
11,060
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
749775808×101箱(500個)101.25(1欄)3、(2欄)544.58
11,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74978176M8×61箱(500個)61.25(1欄)3、(2欄)544.58
11,690
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
749785963×121箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
12,020
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
749786056×61箱(1000個)61(1欄)2、(2欄)3.533.44
12,020
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
749787184×121箱(1000個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
12,110
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
74978971M5×221箱(500個)220.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74978989M8×121箱(500個)121.25(1欄)3、(2欄)544.58
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749790598×351箱(200個)351.25(1欄)3、(2欄)544.58
12,542
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749794455×251箱(500個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
12,780
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749795492×31箱(1000個)30.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
12,860
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749795582×41箱(1000個)40.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
12,860
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749795672×51箱(1000個)50.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
12,860
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749795762×61箱(1000個)60.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
12,860
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74979768M10×221箱(200個)221.5(1欄)4、(2欄)655.72
13,008
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74979899M10×501箱(100個)501.5(1欄)4、(2欄)655.72
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749800666×81箱(1000個)81(1欄)2、(2欄)3.533.44
13,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74980118M2.5×81箱(1000個)80.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
13,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
7498018810×251箱(200個)251.5(1欄)4、(2欄)655.72
13,446
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
749802675×121箱(1000個)120.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74980450M6×501箱(200個)501(1欄)2、(2欄)3.533.44
13,736
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74980608M8×141箱(500個)141.25(1欄)3、(2欄)544.58
13,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
749806698×151箱(500個)151.25(1欄)3、(2欄)544.58
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74980678M8×161箱(500個)161.25(1欄)3、(2欄)544.58
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74980748M4×351箱(500個)350.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
13,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
749810986×101箱(1000個)101(1欄)2、(2欄)3.533.44
14,290
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
749811862.5×51箱(1000個)50.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
14,360
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする