ソルベント IFD 0.2μm 10入
HPLCラインに直接接続ができ(移動相リザーバーとポンプの間)、移動相のろ過と気泡除去が同時に行えるインラインフィルターです。
フィルター直前に気泡が発生してもベントよりエアーを抜くことができます。
仕様接続可能チューブサイズ:1/16~5/16インチ・孔径:0.2μm・重量:20g・寸法:53Φ×32.8mm・フィルター材質:アクエオスIFD-ナイロン・ソルベントIFD-PP・入数:10個(O-リング付きエンドフィッティング2組入り)
TGK品番996-40-94-20
品名ソルベントIFD
メンブラン有機溶媒80%以上
内容量1個
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07