タンガロイ
チップ SEEN422F/TN
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07661342
SEEN42EFTRCR NS740
NS740
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07661333
SEEN422TN NS740
NS740
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04782093
SEEN422TN UX30
UX30
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991561
SEEN422FN TH10
TH10
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991586
SEEN422TN N308
N308
¥
10,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください