サンコウ電子
建築水分計 AQ-30
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)
木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11
質量(g)
約100
電源
単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式
電気式
測定精度
-(自動温度補正)
表示方式
LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×123×34
モード切替
水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.5、1、2、5、10、20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02793034
AQ-30
¥
90,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください