サンコウ電子
電気式水分計 MR-300
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。MCモードで分質水分を電気抵抗で計測、従来との管理と比較測定が出来ます。通信機能を使いRS-232C出力でパソコンにデータを送信できます。
測定範囲(%)
接続するプローブ 木材:3.5~50%、紙:3.5~40%、モルタル:0.8~15%
質量(g)
740
電源
単3アルカリ乾電池×8本
測定方式
直流電気抵抗式
測定精度
±0.3(%)
表示方式
LCD表示、ホ-ルド機能付、アラ-ム機能:上下限値 (片方のみでも設定可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×41×228
プリンタ出力
感熱
モード切替
各種水分%、各MCモ-ド(水分比較)
表示分解能(%)
0.1
メモリー
15000
アズワン品番
1-4440-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02793007
MR-300
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください