サンコウ電子
サンコウ電子の はかり
サンコウ電子の 水分計
サンコウ電子の 直流式水分計(電気抵抗式)
電気式水分計 MR-300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02793007
品番
MR-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。MCモードで分質水分を電気抵抗で計測、従来との管理と比較測定が出来ます。通信機能を使いRS-232C出力でパソコンにデータを送信できます。
測定範囲(%)
接続するプローブ 木材:3.5〜50%、紙:3.5〜40%、モルタル:0.8〜15%
質量(g)
740
電源
単3アルカリ乾電池×8本
測定方式
直流電気抵抗式
測定精度
±0.3(%)
表示方式
LCD表示、ホ-ルド機能付、アラ-ム機能:上下限値 (片方のみでも設定可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×41×228
プリンタ出力
感熱
モード切替
各種水分%、各MCモ-ド(水分比較)
表示分解能(%)
0.1
メモリー
15000
アズワン品番
1-4440-01