曜日別特売

チップ SOMT

チップ SOMT - 三菱マテリアルチップ SOMT - 三菱マテリアルチップ SOMT - 三菱マテリアルチップ SOMT - 三菱マテリアル
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32743435SOMT12T308PEER-JM VP15TFVP15TF0.8
12,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
32746104SOMT12T308PEER-JM F7030F70300.8
12,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
32746113SOMT12T320PEER-FT VP15TFVP15TF2
12,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
06242415SOMT12T308PEER-JH-0.8
9,700
取扱い終了
06242406SOMT12T308PEER-JM-0.8
9,700
取扱い終了
06242476SOMT12T308PEER-JM NX4545NX45450.8
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする