チップ VDGX-F

チップ VDGX-F - 三菱マテリアルチップ VDGX-F - 三菱マテリアル

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6材質MD220厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06191814VDGX160302L-F MD2200.2
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06191823VDGX160302R-F MD2200.2
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06191832VDGX160304L-F MD2200.4
14,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
06191841VDGX160304R-F MD2200.4
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする