イスカル
チップ OECR-AER-P
形状
正八角形135°
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ap1(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05450803
OECR060405AER-P IC28
-
-
-
-
-
IC28
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05450794
OECR060405AER-P IC928
3.70
14.45
1.60
0.50
4.90
IC928
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください