チップ OFCR-AEN

チップ OFCR-AEN - イスカル
形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05450697OFCR07T3-AEN IC908IC908620-0214
21,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05450681OFCR07T3-AEN IC928IC928620-0222
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする