イスカル
チップ QOMT-TN-HQ
形状
正方形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05395661
QOMT060208TN-HQ IC28
IC28
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395652
QOMT060208TN-HQ IC328
IC328
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05395625
QOMT060208TN-HQ IC910
IC910
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395616
QOMT060208TN-HQ IC928
IC928
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05395607
QOMT060208TN-HQ IC950
IC950
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05395643
QOMT060208TN-HQ IC4050
IC4050
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください