チップ RXCR

チップ RXCR - イスカル
形状円形厚さ(mm)1.5切刃長さ(mm)5穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05448283RXCR05T1 IC328IC328
9,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
05448274RXCR05T1 IC908IC908
9,600
取扱い終了
05448265RXCR05T1 IC950IC950
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする