イスカル
チップ SDMR
形状
正方形
厚さ(mm)
5.1
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07186575
SDMR1205PDR-HQ-M IC328
IC328
276-9891
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07322411
SDMR1205PDR-HQ-M IC928
IC928
276-9921
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください