曜日別特売

チップ SEHT

チップ SEHT - イスカル
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05395083SEHT1204AFN IC28IC28
15,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395074SEHT1204AFN IC928IC928
21,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395065SEHT1204AFN-P IC20IC20
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする