チップ 3MAXKT

チップ 3MAXKT イスカル

形状平行四辺形85° 逃げ角(度)2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05478584 3MAXKT1304PDR IC328 IC328 0.6 4.55
16,000
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
05478566 3MAXKT1304PDR IC908 IC908 0.6 4.55
16,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05478557 3MAXKT1304PDR IC910 IC910 0.6 4.55
16,000
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
05478541 3MAXKT1304PDR IC928 IC928 0.6 4.55
16,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05478532 3MAXKT1304PDR IC950 IC950 0.6 4.55
16,000
12,980
14,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
05478575 3MAXKT1304PDR IC4050 IC4050 0.6 4.55
16,000
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
05478523 3MAXKT1304PDR-MM IC328 IC328 0.6 4.55
16,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05478505 3MAXKT1304PDR-MM IC908 IC908 0.6 4.55
16,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05478496 3MAXKT1304PDR-MM IC910 IC910 0.6 4.55
16,000
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
05478487 3MAXKT1304PDR-MM IC928 IC928 0.6 4.55
16,000
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
05478471 3MAXKT1304PDR-MM IC950 IC950 0.6 4.55
16,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05478663 3MAXKT130408R-PDRMM IC328 IC328 0.8 4.76
16,000
12,980
14,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
05478654 3MAXKT130408R-PDRMM IC928 IC928 0.8 4.76
17,300
13,980
15,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
05478645 3MAXKT130412R-PDRMM IC328 IC328 1.2 4.76
16,000
12,980
14,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
05478636 3MAXKT130412R-PDRMM IC928 IC928 1.2 4.76
17,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05478627 3MAXKT130416R-PDRMM IC328 IC328 1.6 4.76
17,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05478611 3MAXKT130416R-PDRMM IC928 IC928 1.6 4.76
17,300
13,980
15,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
05478602 3MAXKT130424R-PDRMM IC328 IC328 2.4 4.76
16,000
12,980
14,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
05478593 3MAXKT130424R-PDRMM IC928 IC928 2.4 4.76
17,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05478514 3MAXKT1304PDR-MM IC4050 IC4050 0.6 4.55
12,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする