チップ 3M AXKT

チップ 3M AXKT - イスカル

(材質)
PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。

形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065419363MAXKT200632R-PDR IC928IC9283.2
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
065419453MAXKT200640R-PDR IC328IC3284
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
065419543MAXKT200640R-PDR IC928IC9284
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする