イスカル
チップ SEKN
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.88
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05404752
SEKN1504AFTN IC50M
IC50M
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404761
SEKN1504AFTN IC328
IC328
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404743
SEKN1504AFTN IC520M
IC520M
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
05404734
SEKN1504AFTN IC910
IC910
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください