チップ SPKN

チップ SPKN - イスカル
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05403982SPKN1203EDFR IC20IC20
11,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403964SPKN1203EDTL IC50MIC50M
10,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403946SPKN1203EDTR IC30NIC30N
11,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403937SPKN1203EDTR IC50MIC50M
10,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403955SPKN1203EDTR IC250IC250
13,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
05403921SPKN1203EDTR IC520MIC520M
13,200
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
05403903SPKN1203EDTR IC910IC910
13,200
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
05403876SPKN1203EDTR-42 IC50MIC50M
8,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403894SPKN1203EDTR-42 IC328IC328
9,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403867SPKN1203EDTR-42 IC950IC950
9,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403885SPKN1203EDTR-42 IC4050IC4050
9,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403991SPKN1203EDFL IC20IC20
9,300
取扱い終了
05403973SPKN1203EDFR IC28IC28
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする