住友電工ハードメタル
チップ SPGW
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
穴径(Φmm)
3.4
等級
G級
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05907535
SPGW070304 G10E
7.94
7.94
SPGD041
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
05907544
SPGW090304 G10E
9.525
9.525
SPGA321
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください