曜日別特売

チップ SDKN

チップ SDKN - 住友電工ハードメタルチップ SDKN - 住友電工ハードメタル

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05954645SDKN42M DA150
16,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする