住友電工ハードメタル
チップ SEKN
(1件のレビュー)
逃げ角(度)
20
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
公差a(mm)
形状
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05901025
SEKN42M ACZ310
-
-
-
-
90°正方形
ACZ310
3.18
12.7
無し
無し
¥
12,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
05901052
SEKN42M G10E
-
-
-
-
90°正方形
G10E
3.18
12.7
無し
無し
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
05901104
SEKN42MT A30N
12.7
-
3.18
±0.075
正方形90°
A30N
-
12.7
無し
無し
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
05901077
SEKN42MT ACZ330
-
-
-
-
90°正方形
ACZ330
3.18
12.7
無し
無し
¥
12,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
05901095
SEKN42MT T250A
12.7
-
3.18
±0.075
正方形90°
T250A
-
12.7
無し
無し
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05901113
SEKN42MT-W T250A
-
-
-
-
90°正方形
T250A
3.18
12.7
無し
無し
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
32742087
SEKN42MT ACP300
12.7
3.18
-
-
正方形90°
ACP300
-
-
無し
無し
¥
12,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
05901043
SEKN42M EH20Z
-
-
-
-
90°正方形
EH20Z
3.18
12.7
無し
無し
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
05901034
SEKN42M
-
-
-
-
90°正方形
EH10Z
3.18
12.7
-
-
¥
8,800
取扱い終了
05901061
SEKN42MT
-
-
-
-
90°正方形
-
3.18
12.7
-
-
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください