曜日別特売

チップ SEKN

チップ SEKN - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)20内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05901122SEKN53M ACZ31090°正方形15.875ACZ310
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05901165SEKN53MT A30N正方形-A30N
18,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05901156SEKN53MT T250A90°正方形15.875T250A
18,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
32742096SEKN53MT ACP100正方形90°-ACP100
24,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05901131SEKN53MT90°正方形15.875-
16,800
取扱い終了
05901147SEKN53MT90°正方形15.875-
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする