住友電工ハードメタル
チップ NF-HEEN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
形状
正六角形120°
材質
DA2200
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
NF-HEEN090408FN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05956474
NF-HEEN090408FN(DA2200)
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください