エアルブリケータ

エアルブリケータ - ParkerTAIYO

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし且つ磨耗を防ぎます。
外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用しました。
自動調整式のフローガイドを内蔵し流量変化に対応します。
給油はフィルプラグを取り外すことにより、メイン圧を止めずに行えます。
ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。

用途エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。使用温度範囲(℃)-5~(+52) 但し凍結なきこと最高使用圧力(MPa)1.03使用流体空気推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品ボウル・ドレン弁プラスチックボウル・ボールガード付内容量1個
注意
※プラスチックボウルは化学薬品、溶剤、塗料、鉱油、リン酸エステル系作動油、直射日光により破損又は破裂する恐れがありますので、これらの影響がある環境では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
油滴下最少流量(L/min[ANR])
オイル貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07206735TL28-T4-KC00RC1/20.4740181
4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07206744TL18-T2-KC00RC1/40.3130121
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする