TL18-T2-KC00 エアルブリケータ ParkerTAIYO 07206744

TL18-T2-KC00 エアルブリケータ ParkerTAIYO 07206744 TL18-T2-KC00 エアルブリケータ ParkerTAIYO 07206744

エアルブリケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07206744 品番TL18-T2-KC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし且つ磨耗を防ぎます。
外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用しました。
自動調整式のフローガイドを内蔵し流量変化に対応します。
給油はフィルプラグを取り外すことにより、メイン圧を止めずに行えます。
ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。

用途エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。 接続口径RC1/4 質量(kg)0.31 使用温度範囲(℃)-5〜(+52) 但し凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)1.03 使用流体空気 推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品 油滴下最少流量(L/min[ANR])30 ボウル・ドレン弁プラスチックボウル・ボールガード付 オイル貯容量(cm3)121
注意
※プラスチックボウルは化学薬品、溶剤、塗料、鉱油、リン酸エステル系作動油、直射日光により破損又は破裂する恐れがありますので、これらの影響がある環境では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする