曜日別特売

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 - バンドー化学
(12件のレビュー)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。

用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト内容量1本
全105種類を絞り込む
ベルト高さ(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348695A348.0-34インチ
3,500
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
07348704A358.0-35インチ
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348713A368.0-36インチ
3,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348722A378.0-37インチ
3,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348731A388.0-38インチ
3,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348747A398.0-39インチ
3,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348756A408.0-40インチ
3,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348765A418.0-41インチ
3,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348774A428.0-42インチ
3,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348783A438.0-43インチ
3,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348792A448.0-44インチ
3,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348801A458.0-45インチ
3,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348817A468.0-46インチ
3,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348826A478.0-47インチ
3,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348835A488.0-48インチ
3,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348844A498.0-49インチ
3,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348853A508.0-50インチ
3,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07348862A518.0-51インチ
3,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07348871A528.0-52インチ
3,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07348887A538.0-53インチ
3,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07348896A548.0-54インチ
3,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07348905A558.0-55インチ
3,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07348914A568.0-56インチ
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07348923A578.0-57インチ
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07348932A588.0-58インチ
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07348941A598.0-59インチ
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07348957A608.0-60インチ
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07348966A618.0-61インチ
4,470
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07348975A628.0-62インチ
4,470
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07348984A638.0-63インチ
4,470
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07348993A648.0-64インチ
4,470
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
07349002A658.0-65インチ
4,470
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07349011A668.0-66インチ
4,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07349027A678.0-67インチ
4,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07349036A688.0-68インチ
4,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07349045A698.0-69インチ
4,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07349054A708.0-70インチ
4,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07349063A718.0-71インチ
5,010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07349072A728.0-72インチ
5,010
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
07349081A738.0-73インチ
5,010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07349097A748.0-74インチ
5,010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07349106A758.0-75インチ
5,010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07349115A768.0-76インチ
5,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07349124A778.0-77インチ
5,430
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
07349133A788.0-78インチ
5,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07349142A798.0-79インチ
5,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07349151A808.0-80インチ
5,430
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
07349167A818.0-81インチ
5,780
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
07349176A828.0-82インチ
5,780
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
07349185A838.0-83インチ
5,780
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07348774
2023-08-10
用途: ボール盤に
MAR SURFBOARDS

省エネというより静かになれば良いかなと思い購入しました。柔らかくてプーリーの掛け替えも楽で満足していますが、ベルト製造時の外観ツナギ目が斜め接着されている部分に隙間があり寿命的にどのくらい持つかはちょっと心配です。

対象商品 : 07348765
2022-12-20
用途: 車のメンテナンス
祐宝丸

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 27431794
2022-09-10
用途: 除雪機の走行ベルト
農・林・水産業

除雪機の走行ベルトのスペア用に購入しました。いつ切れても交換出来ます。省エネタイプのA30。

対象商品 : 07348783
2022-05-20
用途: エアーコンプレッサーに
有限会社魚利

エアーコンプレッサーのベルトを交換用に購入しましたが大変しなやかで作りがしっかりしてます

対象商品 : 07348792
2019-12-08
用途: 農業機械の駆動(ファンの駆動)
農・林・水産業

通常のベルトよりもやや値段は張りますが、プーリー等はそのままで、約5%の駆動ロス低減になるということなので期待しています。実際手で回してみても、もともとの通常A型ベルトよりも抵抗が少なく、軽く回せる感じです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 27431767
2019-04-11
用途: 建設機械(プレート式締固機)の駆動用
建設業・工事業

ベルトに対して垂直に切り込みが入っている(コグ形状という)ので屈曲性が良いです。
特に小径の場合は通常のベルトの屈曲性ではプーリへの密着性が悪いので、このタイプのベルトを採用することで滑り低減と張り調整の容易化ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 07348783
2014-09-11
用途: ビルメンテナンスの設備管理
有限会社エスコビルサービス

発注から納期が短かった事には満足していいる。
ファンベルトについては「同じ製造ロットの組み合わせ発注」などが要求されますが、そう云ったリクエストをどの段階で、どこへ申し入れるのかがわかりません。
価格はもちろん安ければ助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご希望のリクエスト注文は、今後の参考にさせて頂きたく思いますが
現在、弊社ではお受けしておらず、また、サービス開始予定もございません。
ご了承くださいます様宜しくお願い致します。

対象商品 : 07348747
2021-03-29
用途: ディーゼルエンジンのファンベルトに使用
農・林・水産業

ヤンマー/NF-110-Lエンジンのファンベルトが劣化したので、交換しました。
この形状のベルトは、メーカー様も長持ちするとの事で、推奨していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする