MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサート SEK-C9
形状
四角形90°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
12.7
精度
K級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
選択してください
CH550
CY25
CY100H
CY250
EX35
EX40
HC844
WH10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
従来型番(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08071156
SEK42FN-C9 CY100H
CY100H
SEKN1203AFFN-C9
¥
13,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
08071165
SEK42FN-C9 WH10
WH10
SEKN1203AFFN-C9
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
08071174
SEK42TN-C9 CH550
CH550
SEKN1203AFTN-C9
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
08071192
SEK42TN-C9 CY250
CY250
SEKN1203AFTN-C9
¥
13,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
08071201
SEK42TN-C9 EX35
EX35
SEKN1203AFTN-C9
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08071226
SEK42TN-C9 HC844
HC844
SEKN1203AFTN-C9
¥
13,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
08071183
SEK42TN-C9 CY25
CY25
SEKN1203AFTN-C9
¥
10,900
取扱い終了
08071217
SEK42TN-C9
EX40
SEKN1203AFTN-C9
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください