床根太・床仕上げ接着剤 #55-S
建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(F☆☆☆☆)です。
健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していない「健康住宅対応品」です。
臭いが少なくて、安全で作業効率に優れた「1液型」の床根太・床仕上げ用接着剤です。
ビード(線状)塗布することにより、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。
硬化物は、高い"弾力性"を持ち衝撃や振動に強く、被着剤同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面の充填剤としても、使用できます。
用途
ツーバイフォー工法や在来工法でのモルタル下地と根太、床パネルと根太との接着。
木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材との接着。
床暖房用下地への接着。
鋼製束・プラスチック束の接着。
都市基盤整備公団乾式遮音二重床フローリングの施工。
集合住宅乾式遮音二重床フローリングの施工。
種類
木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材との接着。
床暖房用下地への接着。
鋼製束・プラスチック束の接着。
都市基盤整備公団乾式遮音二重床フローリングの施工。
集合住宅乾式遮音二重床フローリングの施工。
単相又は、複合フローリング用接着剤
木質系下地用(耐熱型)
床根太構造用(一類)接着剤
変成シリコーン樹脂系接着剤
JIS規格
木質系下地用(耐熱型)
床根太構造用(一類)接着剤
変成シリコーン樹脂系接着剤
JIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)
JIS A 5550(床根太用接着剤)
塗布可能長さ(m/本)
JIS A 5550(床根太用接着剤)
約11(Φ6mm)
約8(Φ7mm)
約6(Φ8mm)
形状カートリッジ
寸法(Φ×高さH)(mm)67×398
不揮発分97%
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.4~1.7
揮発分エタノール
張付け可能時間(分)0~15
内容量1本(760mL)
約8(Φ7mm)
約6(Φ8mm)
注意
※取扱い時には、作業衣、保護眼鏡・保護手袋などを着用してください。本製品を長時間多量に吸入すると、健康を害するおそれがありますので、必ず換気をよくしてご使用下さい。
目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。
(コンタクトレンズ使用者は、できる限りコンタクトレンズを外して、洗眼してください。
長時間、皮膚に付着したままにしないでください。すみやかに付着物を拭き取り、水と石ケンでよく洗い流してください。
開封後はすみやかに使い切ってください。
直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5~35℃)で保管してください。
本製品は建築用に開発・製造されたものです。記載の用途以外には使用しないでください。(シーリング用途には使用できません。)
本製品は使用方法・使用条件によって、本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するかを必ず確認の上、ご使用ください。