小型ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト)三相400V ブレーキ付

小型ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト)三相400V ブレーキ付 - 住友重機械工業

ホローシャフト形(RNYM)とソリッドシャフト形(RNFM)が40、60、90W三相・単相電源で対応可能。
適用電圧
三相:200V50/60Hz、220V60Hz、400V50/60Hz、440V60Hz連続定格
単相:100V50/60HZ、200V50/60Hz連続定格

種別ホローシャフト減速比35ブレーキFBブレーキ付電圧三相400V容量(W)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00110083RNYM006-10-35B
49,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする