ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製角フランジ形
- 軸径(Φmm)
- 30
- 荷重種別
- 軽荷重用
- 軸穴種別
- 円筒穴形、止ねじ式
- 寸法L(mm)
- 108
- 基本静定格荷重(kN)
- 11.3
- 基本動定格荷重(kN)
- 19.5
- 軸受呼び番号
- UC206D1
- 取付ボルトの呼び
- M10
- 寸法A(mm)
- 31
- ユニット種別
- 角フランジ形ユニット
- ユニット質量(kg)
- 1.0
- 寸法S(mm)
- 15.9
- 寸法B(mm)
- 38.1
- 寸法N(mm)
- 12
- 寸法J(mm)
- 83
- 寸法A1(mm)
- 13
- 寸法A2(mm)
- 18
- 寸法A0(mm)
- 40.2
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03















