ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形

ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 - NTN(エヌティーエヌ)
軸径(Φmm)
30
カバー
カバー無
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC206D1/LP03
取付ボルトの呼び
M10
ユニット種別
ひしフランジ形ユニット
ユニット質量(kg)
0.5
軸受箱の呼び番号
FLR206D1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408563F-UCFLR206/LP03
12,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする