曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ - 七星科学研究所
(6件のレビュー)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。

コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シェルサイズ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08557595NJC-16-RCa16NJC-16
オープン
399
439(税込)
当日出荷
08557604NJC-20-RCa20NJC-20
オープン
459
505(税込)
当日出荷
08557613NJC-24-RCa24NJC-24
オープン
699
769(税込)
当日出荷
08557622NJC-28-RCa28NJC-28
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: 商品はいいんですがサイズが合いませんでした、残念。
しみずサービス業

初期型ですが、タカハシ製の天体望遠鏡についているモータードライブの
コントロールBOX、モーター本体がメタルコネクタ接続なんですが、
最初から防塵キャップがありません。
16径だと小さいのでワンサイズ上の?20径にしたんですがこれは大きすぎました。結局その間なんでしょうがいろいろ探しているんですがみつかりません。その間の規格ってないんでしょうか。どこも16の上は20なんですね。

対象商品 : 08557604
2024-12-14
用途: 入浴車
有限会社 旭モータース自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが、外径ではなく内径で知りたかった、表示ミスですね。

対象商品 : 08557604
2021-11-20
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品 : 08557604
2023-10-03
用途: コネクタ接続部の保護
農・林・水産業

屋外での使用機器なので、ゴミ侵入防止に購入。
コネクタ接続しているときの、外したこのキャップ置き場としてマグネットに付けておこうと思ったのですが、付かなかった... 材質が鉄材じゃないみたいですね。

対象商品 : 08557604
2017-10-10
用途: キャンピングカーの外部電源ソケット用カバー
金融・保険業

こちらのチェーンに内径3mm、外径5mmのシリコンチューブを被せて使っています。
車輌の傷防止です。

対象商品 : 08557595
2015-04-10
用途: 機器間の接続ケーブルのコネクタキャップ

欲しいものが、輸送期間で入手できるので助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする