アズワン
自立コイル式熱交換器(ステンレス)
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
400
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝熱面積(m
2
)
巻数
コイル高(mm)
コイル長(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09194622
JC-S1
0.1
7
115
4.1
1-8978-01
¥
54,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194631
JC-S2
0.15
11.5
165
6
1-8978-02
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
33日以内出荷
返品不可
09194647
JC-S3
0.2
15.5
225
7.9
1-8978-03
¥
76,000
¥
75,900
¥
83,490
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000