大型四角アウトレットボックス深型

大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459974DS38540.45大深型G22(C25)×4、G28(C31)×4
1,240
899
989(税込)
当日出荷
38221373DS385440.35大深型 小ノックG16(C19)×1・G22(C25)×1
1,290
959
1,055(税込)
当日出荷
38221382DS385490.45大深型 側面ノックアウト貫通型G22(C25)×1・G28(C31)×1
1,290
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221391DS385460.45大深型 C25三つ穴G22(C25)×3
1,330
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459974
2017-10-16
用途: 配線追加工事
運輸・通信業

パナソニックの物なので、物は間違いありません。これと言って悪い所はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする