曜日別特売

DO-EN 18-8(SUS304) ライラック ソーダスプーン

DO-EN 18-8(SUS304) ライラック ソーダスプーン - TKG
(1件のレビュー)
食器の種類洋食器材質ステンレス18-8(SUS304)種別ソーダスプーン幅(mm)27全長(mm)183品名・タイプバースプーン使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-1799-0109TKG品番(2017)6-1597-0109内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09534987-
370
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09534987
2013-07-24
用途: 施設利用者の食事

何種類か購入し、試用した結果このスプーンを購入しました。サイズも使いやすく安価なので継続購入を考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする