アウトレットボックス用支持金具

アウトレットボックス用支持金具 - ネグロス電工アウトレットボックス用支持金具 - ネグロス電工

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。

用途軽量間からボックスを離して支持できます。材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき仕様適合間柱/65×35~45(mm)内容量1箱(20個)
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47313305MB200M鋼製ボックス・合成樹脂製ボックス用アウトレットボックス/浅形(カバーは塗代付き)
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09888261MB200鋼製ボックス用アウトレットボックス/鋼製浅形(カバーは塗代付き)
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09888261MB20047313305MB200MMB200 アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工 47313305アウトレットボックス用支持金具ネグロス電工1箱(20個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする