タイミングベルトH200形

タイミングベルトH200形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形 - 三ツ星ベルト

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10001275225H20045571.5022.5
14,510
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001284230H20046584.2023
14,510
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001293240H20048609.6024
14,510
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10001302245H20049622.3024.5
15,510
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001311255H20051647.7025.5
15,510
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001327270H20054685.8027
15,510
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001336280H20056711.2028
15,810
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001345300H20060762.0030
16,970
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
10001354310H20062787.4031
18,140
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001363315H20063800.1031.5
18,140
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001372320H20064812.8032
18,140
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001381330H20066838.2033
18,140
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
10001397340H20068863.6034
19,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001406350H20070889.0035
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
10001415360H20072914.4036
19,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
10001424370H20074939.8037
19,970
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001433375H20075952.5037.5
20,520
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001442390H20078990.6039
20,520
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
10001451400H200801016.0040
21,770
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001467410H200821041.4041
21,770
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10001476420H200841066.8042
21,770
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10001485430H200861092.2043
23,030
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
10001494450H200901143.0045
23,030
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10001503465H200931181.1046.5
24,160
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
10001512480H200961219.2048
24,160
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
10001521490H200981244.6049
25,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001537510H2001021295.4051
25,040
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
10001546530H2001061346.2053
26,660
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001555540H2001081371.6054
26,660
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
10001564560H2001121422.4056
27,580
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10001573565H2001131435.1056.5
27,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001582570H2001141447.8057
27,580
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10001591580H2001161473.2058
27,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001607600H2001201524.0060
29,190
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
10001616605H2001211536.7060.5
29,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001625625H2001251587.5062.5
29,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001634630H2001261600.2063
29,920
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
10001643640H2001281625.6064
30,830
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001652650H2001301651.0065
31,560
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001661660H2001321676.4066
31,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
10001677680H2001361727.2068
33,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001686700H2001401778.0070
33,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
10001695730H2001461854.2073
34,830
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001704750H2001501905.0075
34,830
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
10001713770H2001541955.8077
37,170
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001722800H2001602032.0080
37,170
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001731810H2001622057.4081
38,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001747840H2001682133.6084
38,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001756850H2001702159.0085
38,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10001765860H2001722184.4086
39,910
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする