三ツ星ベルト
タイミングベルトXH型 ベルト幅200
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
50.8
歯ピッチ(mm)
22.225
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10002675
463XH200
53
1177.93
46.3
¥
39,720
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10002684
507XH200
58
1289.05
50.7
¥
39,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002693
560XH200
64
1422.40
56
¥
43,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002702
630XH200
72
1600.20
63
¥
46,240
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002711
700XH200
80
1778.00
70
¥
51,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002727
735XH200
84
1866.90
73.5
¥
52,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10002736
770XH200
88
1955.80
77
¥
54,230
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10002745
840XH200
96
2133.60
84
¥
56,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002763
980XH200
112
2489.20
98
¥
64,380
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002772
1120XH200
128
2844.80
112
¥
69,840
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002781
1260XH200
144
3200.40
126
¥
77,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002797
1400XH200
160
3556.00
140
¥
83,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002806
1540XH200
176
3911.60
154
¥
88,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002815
1750XH200
200
4445.00
175
¥
100,460
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002754
927XH200
106
2355.85
92.7
¥
48,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください