三ツ星ベルト
タイミングベルトXH型 ベルト幅300
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
76.2
歯ピッチ(mm)
22.225
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127
内容量
1本
全15種類を絞り込む
歯数
選択してください
53
58
64
72
80
84
88
96
106
112
128
144
160
176
200
ベルトピッチ周長(mm)
選択してください
1177.93
1289.05
1422.40
1600.20
1778.00
1866.90
1955.80
2133.60
2355.85
2489.20
2844.80
3200.40
3556.00
3911.60
4445.00
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10002824
463XH300
53
1177.93
46.3
¥
57,870
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10002833
507XH300
58
1289.05
50.7
¥
57,870
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002842
560XH300
64
1422.40
56
¥
61,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002851
630XH300
72
1600.20
63
¥
66,740
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002867
700XH300
80
1778.00
70
¥
72,010
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002876
735XH300
84
1866.90
73.5
¥
74,370
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002885
770XH300
88
1955.80
77
¥
76,190
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002894
840XH300
96
2133.60
84
¥
81,440
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002912
980XH300
112
2489.20
98
¥
91,760
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002921
1120XH300
128
2844.80
112
¥
99,210
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002937
1260XH300
144
3200.40
126
¥
109,550
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002946
1400XH300
160
3556.00
140
¥
122,790
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002955
1540XH300
176
3911.60
154
¥
126,780
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002964
1750XH300
200
4445.00
175
¥
144,560
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002903
927XH300
106
2355.85
92.7
¥
68,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください