曜日別特売

タイミングベルトXH型 ベルト幅400

タイミングベルトXH型 ベルト幅400 - 三ツ星ベルト

●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XHベルト幅(mm)101.6歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅400使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127内容量1本
全15種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10002973463XH400531177.9346.3
74,920
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002982507XH400581289.0550.7
74,920
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10002991560XH400641422.4056
79,780
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
10003016700XH400801778.0070
92,690
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003025735XH400841866.9073.5
95,570
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003034770XH400881955.8077
97,920
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003043840XH400962133.6084
105,030
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003061980XH4001122489.2098
117,880
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
100030771120XH4001282844.80112
128,960
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
100030861260XH4001443200.40126
142,370
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
100030951400XH4001603556.00140
155,970
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
100031041540XH4001763911.60154
165,230
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
100031131750XH4002004445.00175
187,870
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003007630XH400721600.2063
63,770
取扱い終了
返品不可
10003052927XH4001062355.8592.7
88,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする