三ツ星ベルト
タイミングベルトXH型 ベルト幅500
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
127
歯ピッチ(mm)
22.225
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
500
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10003122
463XH500
53
1177.93
46.3
¥
91,580
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003131
507XH500
58
1289.05
50.7
¥
91,580
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003147
560XH500
64
1422.40
56
¥
97,920
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003156
630XH500
72
1600.20
63
¥
104,460
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003165
700XH500
80
1778.00
70
¥
113,340
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003174
735XH500
84
1866.90
73.5
¥
117,360
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003183
770XH500
88
1955.80
77
¥
119,890
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003192
840XH500
96
2133.60
84
¥
128,780
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003217
980XH500
112
2489.20
98
¥
144,560
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003226
1120XH500
128
2844.80
112
¥
157,610
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003235
1260XH500
144
3200.40
126
¥
175,190
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003244
1400XH500
160
3556.00
140
¥
190,610
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003253
1540XH500
176
3911.60
154
¥
201,140
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003262
1750XH500
200
4445.00
175
¥
229,610
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003201
927XH500
106
2355.85
92.7
¥
108,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください