曜日別特売

タイミングベルトXH型 ベルト幅600

タイミングベルトXH型 ベルト幅600 - 三ツ星ベルト

●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XHベルト幅(mm)152.4歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅600使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127内容量1本
全15種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10003271463XH600531177.9346.3
108,090
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003287507XH600581289.0550.7
108,090
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003296560XH600641422.4056
123,680
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003305630XH600721600.2063
130,210
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003314700XH600801778.0070
135,280
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003323735XH600841866.9073.5
138,930
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003332770XH600881955.8077
141,830
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003341840XH600962133.6084
152,170
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10003366980XH6001122489.2098
170,100
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
100033751120XH6001282844.80112
187,190
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
100033841260XH6001443200.40126
206,380
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
100033931400XH6001603556.00140
226,160
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
100034021540XH6001763911.60154
252,090
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
100034111750XH6002004445.00175
278,550
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003357927XH6001062355.8592.7
127,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする