曜日別特売

スーパーレインエックス 雨弾きウォッシャー液

スーパーレインエックス 雨弾きウォッシャー液 - 錦之堂
(6件のレビュー)

強力な雨はじきパワー
ボディに優しい中性タイプ
マイナス30℃の寒冷地まで対応可能
種類/撥水型
液性/中性

用途
自動車用窓洗浄噴射装置に用いる撥水型洗浄液
液性
中性
凍結温度(℃)
-30(原液)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(2L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09990267008021
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-17
用途: お手軽洗浄
医療・福祉・介護関連業

レインXは発売された数十年前から使ってますが、手でコーティングするタイプだけでしたが、年月は過ぎ、ウォッシャータイプが当たり前に押されて使用。コーティングには全然敵いませんが、お手軽に負けました。

対象商品 : 09990267
2022-10-17
用途: 5月と9月には準備

毎年の事ですが、雨シーズン前には、各分野で最高度のウォッシャー液を試してます。洗浄分野と雨弾きで試して約10年です。これは水滴の弾き具合は良いです。洗浄系と混ぜて使用してます。

対象商品 : 09990267
2021-03-27
用途: 車のフロントガラスの汚れ落とし
卸売・小売業

いつも使うウォッシャー液です。
これを使う前に、フロントガラスをくもり止めで拭いておくと、ワイパーの鳴きが無くなりました。水で半分に薄めて使うので、長く使えそうです。

対象商品 : 09990267
2020-11-24
用途: 自家用車用に
その他業種

今まで、通常の洗浄のみのタイプのウォッシャー液を使っていました。その場合、撥水コーティングがわりと早めに取れ始め、撥水性が落ちる感じでしたが、撥水性を若干落としつつも維持してくれる感じです。

対象商品 : 09990267
2020-03-27
用途: 洗車時のガラス部分撥水
運輸・通信業

この手の撥水剤はレインXが発祥だと思います。
後発メーカー(ガラコなど)が頑張っていますが、私は最初に世に出した会社が好き(ウォシュレットのTOTOなど)なので、ずっとレインXを使っています。

対象商品 : 09990267
2015-04-16
用途: ウォッシャー液入れ替え
製造業

ガラスにぬりぬりする手間がはぶける。
はじき具合は、ぬりぬりしたより弱い用な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする