SPTA コードレス ロータリーポリッシャー
最高峰の切削力と機動力の融合。SPTA プロフェッショナル・コードレスロータリーポリッシャー
電源コードの制約を完全に排除しながら、シングルアクション特有の強力な切削能力を維持する。 CP602は、最新のブラシレスDCモーター(BLDC)と独自の「ダブルリダクションギア」を搭載し、重負荷時でも止まらない圧倒的なトルクを実現した次世代の研磨機です。
01. ダブルリダクションギア:低速域でも衰えない「二倍のトルク」
本機の最大の特徴は、二段減速ギヤによる強大なトルク出力です。シングルアクションの難点であった「低回転時のトルク不足」を解消。380rpmという極低速域でも強力な回転を維持できるため、塗装面を過剰に熱することなく、深い傷やウォータースポットを安全かつ確実に追い込むことが可能です。
02. ブラシレスDCモーター(BLDC)による高効率と長寿命
摩擦のないブラシレス構造により、エネルギー効率を最大化しました。バッテリーの消費を抑えつつ、従来のコード式に匹敵するパワーを供給。モーターの摩耗がないため、プロの過酷な連続運用においてもメンテナンスの手間を軽減し、長期間にわたって最高のパフォーマンスを発揮し続けます。
03. 精密CNC技術とフルウェーブ電子制御
内部パーツには高精度CNC加工を採用し、回転バランスを徹底追求。手に伝わる振動を最小限に抑えています。さらに「フルウェーブ電子制御」により、380rpmから1800rpmまで、負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ定速制御を実現。起動時の「ソフトスタート機能」が液剤の飛散を防ぎ、スムーズな作業開始をサポートします。
04. 現場を選ばない18Vバッテリーシステム
SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーを採用。本体重量1.8kg~2.2kg(バッテリー別)の優れた重心バランス設計により、長時間の全体研磨でも疲労を軽減します。世界基準のM14ネジ規格を採用しているため、標準の5インチパッドから、別売の3インチパッドへの換装も容易。これ一挺で、車両全体のハードな研磨から細部の精密仕上げまで完遂します。
- 付属品
- 補助ハンドル×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1、バッテリー×2、充電器×1
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 380-1800
- ねじ規格
- M14
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 保証期間
- 3ヶ月
- 充電器入力
- 110-240V 50/60Hz
- 危険物の類別
- 非危険物
- パッド径(Φmm)
- 125(5インチ)
- 最大出力電流(A)
- 28
- 内容量
- 1個
洗車道具 の新着商品
カテゴリ


















![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)









