未来工業
プラ塗代カバー(打込み用)
種類
塗代付
色
グレー
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
内容量
1箱(10枚)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10373307
OF-11PK
丸型(丸孔カバー)
JIS C8435
中形四角用
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10373316
OF-12PK
小判形(スイッチカバー1個用)
JIS C8435
中形四角用
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10373325
OFL-11PK
丸型(丸孔カバー)
JIS C8435
大形四角用
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10373334
OFL-12PK
小判形(スイッチカバー1個用)
JIS C8435
大形四角用
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10373343
OFL-11LPK
大丸型(大丸孔カバー)
大形四角用
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください